SIEMENS - SIE8GK67406KK13 KIT VERT.1X3VA23-24 H600 B300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 300 mm
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Con piastra di montaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869510651
Codice prodotto
SIE8GK67406KK13
Cod. produttore
8GK67406KK13
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
300 mm
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=600mm La=300mm, montaggio in verticale


