SIEMENS - SIE8GK67404KK33 KIT ORIZ.1X3VA23-24 H400 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 900 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869510637
Codice prodotto
SIE8GK67404KK33
Cod. produttore
8GK67404KK33
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
900 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA23-24/400A/630A 3+4 poli A=400mm La=900mm, orizzontale installazione


