SIEMENS - SIE8GK67312KK33 KIT VERT.5X3VA10-11 H200 B900
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 900 mm
Con copertura - sì
Profondità - 210 mm
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869529394
Codice prodotto
SIE8GK67312KK33
Cod. produttore
8GK67312KK33
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
900 mm
Con copertura:
sì
Profondità:
210 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VA10-11/100A/160A 3+4 poli A=200mm La=900mm, verticale installazione solo per connessione isolata


