pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67312KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H200 B600

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67312KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H200 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Profondità - 210 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869529387

Codice prodotto

SIE8GK67312KK23

Cod. produttore

8GK67312KK23

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

600 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Profondità:

210 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

Posizione del misuratore del punto di terminazione:

no