SIEMENS - SIE8GK67306KK13 KIT VERT.1X3VA12 H600 B250
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 250 mm
Con copertura - sì
Profondità - 210 mm
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869522463
Codice prodotto
SIE8GK67306KK13
Cod. produttore
8GK67306KK13
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
250 mm
Con copertura:
sì
Profondità:
210 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=600mm La=250mm, verticale installazione


