pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67256KK33 KIT VERT.5X3VA20-22 H600 B900+RCD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67256KK33 KIT VERT.5X3VA20-22 H600 B900+RCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869510750

Codice prodotto

SIE8GK67256KK33

Cod. produttore

8GK67256KK33

Produttore

SIE

Altezza:

600 mm

Larghezza:

900 mm

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione per modulo RCD lato alimentazione Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.