SIEMENS - SIE8GK67236KK33 KIT VERT.5X3VA12 C.MO H600 B900+RCDAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 900 mm
Con copertura - sì
Profondità - 210 mm
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869522425
Codice prodotto
SIE8GK67236KK33
Cod. produttore
8GK67236KK33
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
900 mm
Con copertura:
sì
Profondità:
210 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 5x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=600mm La=900mm, verticale installazione per comando a motore e modulo RCD montato lateralmente