pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67236KK13 KIT VERT. 1XVL400 H600 B300

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67236KK13 KIT VERT. 1XVL400 H600 B300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 600 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869371962

Codice prodotto

SIE8GK67236KK13

Cod. produttore

8GK67236KK13

Produttore

SIE

Altezza:

600 mm

Larghezza:

300 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 1 x 3VL400 3+4 poli A=600mm La=300mm, montaggio in verticale