pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67212KK33 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B900

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67212KK33 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Con copertura -

  • Profondità - 210 mm

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869522319

Codice prodotto

SIE8GK67212KK33

Cod. produttore

8GK67212KK33

Produttore

SIE

Altezza:

200 mm

Larghezza:

900 mm

Con copertura:

Profondità:

210 mm

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale installazione