SIEMENS - SIE8GK67212KK23 KIT ORIZ.1X3VA12 H200 B600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Profondità - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869522302
Codice prodotto
SIE8GK67212KK23
Cod. produttore
8GK67212KK23
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
210 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA12/VM12 250A 3+4 poli A=200mm La=600mm, orizzontale installazione


