SIEMENS - SIE8GK67126KK33 KIT VERT. 1X(2X)VL400 H600 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 900 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371924
Codice prodotto
SIE8GK67126KK33
Cod. produttore
8GK67126KK33
Produttore
SIE
Altezza:
600 mm
Larghezza:
900 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio interruttore 2 x 3VL400 3+4 poli altezza=600 mm, larghezza=900 mm montaggio in verticale


