pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK67104KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X/160/250 H400 B900

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK67104KK33 KIT VERT. 1X(5X)VL160X/160/250 H400 B900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 900 mm

  • Tipo di copertura - Con pretranciature

  • Con copertura -

  • Con morsetti di neutro e protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869371887

Codice prodotto

SIE8GK67104KK33

Cod. produttore

8GK67104KK33

Produttore

SIE

Altezza:

400 mm

Larghezza:

900 mm

Tipo di copertura:

Con pretranciature

Con copertura:

Con morsetti di neutro e protezione:

no

Con piastra di montaggio:

ALPHA 630 Universal, kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=400mm La=900mm, verticale installazione