SIEMENS - SIE8GK67012KK33 KIT ORIZ. 1XVL160X/160/250 H200 B900 C.R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 90 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Con morsetti di neutro e protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869371696
Codice prodotto
SIE8GK67012KK33
Cod. produttore
8GK67012KK33
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
90 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
ALPHA 630 Universal, kit di montaggio interruttore 1x 3VL160X/3VL160/3VL250 3+4 poli A=200mm La=900mm, orizzontale montaggio, con comando rotativo


