SIEMENS - SIE8GK64304KK33 KIT 3KD 1-4/VERT/H400/B900


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 400 mm
Larghezza - 900 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869529455
Codice prodotto
SIE8GK64304KK33
Cod. produttore
8GK64304KK33
Produttore
SIE
Altezza:
400 mm
Larghezza:
900 mm
kit di montaggio NF ALPHA per 3KD sezionatore sottocarico grand. costr. 1 ... 5 A=400 mm, La=900mm 2x 3KD grand. costr. 1 ... 4 per comando rotativo bloccoporta nella copertura di scomparto Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo diquadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.