SIEMENS - SIE8GK64304KK24 ALPHA NF Kit di montaggio per 3KA711/3KL711 (125A) A=200, La=600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 200 mm
Larghezza - 600 mm
Tipo di copertura - Con pretranciature
Con copertura - sì
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869502410
Codice prodotto
SIE8GK64304KK24
Cod. produttore
8GK64304KK24
Produttore
SIE
Altezza:
200 mm
Larghezza:
600 mm
Tipo di copertura:
Con pretranciature
Con copertura:
sì
Profondità:
250 mm
Con morsetti di neutro e protezione:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Posizione del misuratore del punto di terminazione:
no
kit di montaggio NF ALPHA per 3KA711/3KL711 (125A) A=200, La=600mm profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazionefino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.
Altro 0015PDF