CEMBRE - Capocorda ad occhiello per conduttori in rame, vite 12mm sezione 120mmq.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
forma della flangia - forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica - 12
sezione nominale - 120 mm²
esecuzione stretta della flangia - No
Confezione
1 PZ
EAN
8016692009377
Codice prodotto
C9A24-M12
Cod. produttore
A24-M12
Produttore
CEMA24-M12
angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
forma della flangia:
forma anulare
misura filettatura di collegamento metrica:
12
sezione nominale:
120 mm²
esecuzione stretta della flangia:
No
isolato:
No
con foro di visione:
Sì
classe del conduttore:
cl. 5 = a filo sottile
Materiale:
rame
Trattamento superficie:
stagnato
numero di fori di fissaggio:
1
dimensioni AWG:
000