SIEMENS - SIE8GK20434KL21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.LAMB600 H1200 P14


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Larghezza in numero di moduli - 144
Corrente nominale (In) - 125 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869373584
Codice prodotto
SIE8GK20434KL21
Cod. produttore
8GK20434KL21
Produttore
SIE
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Larghezza in numero di moduli:
144
Corrente nominale (In):
125 A
Numero di righe:
6
Profondità di incasso:
140 mm
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
2
ALPHA 125 Universal, quadro di distribuzione da parete, esecuzione da incasso, con scomparto di distribuzione, IP31, classe di protezione 1 A=1200mm, La=600 mm, T=140mm, con porta RAL 7035 Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.