SIEMENS - SIE8GK20433KM21 ALPHA INC.IP31 COMPL.P.TRB600 H1000 P140


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869373621
Codice prodotto
SIE8GK20433KM21
Cod. produttore
8GK20433KM21
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP31
Corrente nominale (In):
125 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
140 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
Altri
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri