pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13743 SIMBOX WP 4FILE 18 U.M. IP65 SPORG.

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869232331

Codice prodotto

SIE8GB13743

Cod. produttore

8GB13743

Produttore

SIE

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

410 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

878 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

160 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

70 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SIMBOX Universal WP quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 4 file, 72UM, senza morsettiera Quadri centralino ALPHA SIMBOX - perfetti fino nei dettagli.