pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869434476

Codice prodotto

SIE8GB13322BB00

Cod. produttore

8GB13322BB00

Produttore

SIE

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

285 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

355 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

105 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

88 mm

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SIMBOX SE SPORGENTE 24 U.M. (2X12) IP40 CLASSE II PORTA TRASPARENTE FUME