SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869434421
Codice prodotto
SIE8GB11323BB00
Cod. produttore
8GB11323BB00
Produttore
SIE
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
470 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
510 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
90 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
88 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no