pagina iniziale

SIEMENS - SIE7PV15401AW30 TIMING RELAY,OFF-DELAY,7TIME SETT.RANGES

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7PV15401AW30 TIMING RELAY,OFF-DELAY,7TIME SETT.RANGES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V

  • Range temporali - 0.05...100 s

  • Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V

  • Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209777293

Codice prodotto

SIE7PV15401AW30

Cod. produttore

7PV15401AW30

Produttore

SIE

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...240 V

Range temporali:

0.05...100 s

Tensione nominale di comando Us DC:

12...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...240 V

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

1

Larghezza:

17.5 mm

Profondità:

66.7 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

90 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

relè a tempo, elettronico ritardato alla diseccitazione senza segnale di comando, 1 contatto CO 7 intervalli di tempo 0,05...100 s AC/DC 12-240 V con LED, morsetto a vite relè a tempo SIRIUS 7PV15, ritardato alla diseccitazione, per vari processi di commutazione ritardati in circuiti di comando, di avviamento, di protezione e di regolazione, ad es. per il comando del funzionamento inerziale del ventilatore. Impiegabili nel quadro elettrico o nel quadro di distribuzione. Ampio campo dimpiego grazie a molteplici funzioni in ridottissimo spazio. Impiego universale grazie alle omologazioni internazionali e allampio campo di tensione. I relè a tempo 7PV sono fornibili come relè a tempo monofunzione o multifunzione. In alternativa ci sono i relè a tempo 3RP informa costruttiva industriale come relè monofunzione o multifunzione con uscita statica o come relè elettromeccanico con e senza guida forzata, rispettivamente con diverse tecniche di collegamento. Relè SIRIUS - un programma per ogni evenienza.