SIEMENS - SIE7PV15181AW30 TIME RELAY, MOUNT. ON-DELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V
Range temporali - 0.05...360000 s
Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209777279
Codice prodotto
SIE7PV15181AW30
Cod. produttore
7PV15181AW30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...240 V
Range temporali:
0.05...360000 s
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
1
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
66.7 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
0