pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT10150Y AMPER. 72X72MM DA TA/5A SCALA 0-150A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT10150Y AMPER. 72X72MM DA TA/5A SCALA 0-150A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...150 A

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a pannello

  • Fondo scala - 150 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869404301

Codice prodotto

SIE7KT10150Y

Cod. produttore

7KT10150Y

Produttore

SIE

Portata:

0...150 A

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a pannello

Fondo scala:

150 A

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Scala illuminata:

no

Amperometro 72x 72 mm per tA/5A SCALA 0-150A