pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM93000PP200AA0 SENTRON PROFINET Proxy (SPP) collega apparecchi con capacità Modbus TCP a PROFINET IO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KM93000PP200AA0 SENTRON PROFINET Proxy (SPP) collega apparecchi con capacità Modbus TCP a PROFINET IO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Larghezza - 18 mm

  • Altezza - 90 mm

  • Profondità - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624189328

Codice prodotto

SIE7KM93000PP200AA0

Cod. produttore

7KM93000PP200AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

73 mm

SENTRON PROFINET Proxy (SPP), collega gli apparecchi SENTRON con funzionalità Modbus TCP con PROFINET IO, ad es. 7KM PAC2200 e altri SPP, è uno switch Ethernet e trasparente per la comunicazione IP SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valoridi misura.