SIEMENS - SIE7KM92000AD000AA0 MODULO AGGIUNTIVO ANALOG I(N) I(DIFF)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 43 mm
Altezza - 63 mm
Profondità - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869547589
Codice prodotto
SIE7KM92000AD000AA0
Cod. produttore
7KM92000AD000AA0
Produttore
SIE
Larghezza:
43 mm
Altezza:
63 mm
Profondità:
34 mm
modulo di ampliamento I(N),I(Diff),misura analogica del conduttore di neutro , misura di corrente differenziale, 2 ingressi analogici, inseribile, per 7KM PAC3220 / 4220 SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.