SIEMENS - SIE7KM32202BA011JA0 SENTRON PAC3120 MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047624416318
Codice prodotto
SIE7KM32202BA011JA0
Cod. produttore
7KM32202BA011JA0
Produttore
SIE
SENTRON PAC3220, tarato secondo MID, LCD 96x96 mm Power Monitoring Device, apparecchio da incasso nel pannello di comando per la misura di grandezze elettriche, protocollo: Modbus TCP, con display grafico, Ue 230/400 V, 50Hz, Ie x/1 A oppure x/5 A AC, opzione aggiuntiva per lalimentazione di tensione ausiliaria 100 ... 250 V +-10 % AC/DC morsetti a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KM PAC3220 per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura multifunzionali 7KM PAC3220 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS e Modbus RTU. Con moduli aggiuntivi, è possibile realizzare ulteriori ingressi e uscite digitali, ingressi analogici, misura diretta delconduttore di neutro o misura di corrente differenziale. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.