pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM31200BA011DA0 PAC3120 (VERS. 230V AC/DC)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KM31200BA011DA0 PAC3120 (VERS. 230V AC/DC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869569994

Codice prodotto

SIE7KM31200BA011DA0

Cod. produttore

7KM31200BA011DA0

Produttore

SIE

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Contagiri:

no

SENTRON PAC3120, LCD 96 x 96 mm Power Monitoring Device, apparecchio da incasso nel pannello di comando per la misura di grandezze elettriche, protocollo: Modbus RTU, con display grafico, Ue nom: 690/400 V, 45 ... 65 Hz, Ie nom: X/1A oppure X/5A AC, energia ausiliaria: AC/DC 100 ... 250 V +-10 % collegamento a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KM PAC3120 per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazionedelle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura 7KM PAC3120 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili tramite Modbus RTU in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.