SIEMENS - SIE6XV18762B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2, CAT7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Diametro del conduttore - 0.47 mm
Numero di twistature (coppie) - 4
Diametro esterno approssimativo - 8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 80 mm
Confezione
20 M
EAN
4019169858175
Codice prodotto
SIE6XV18762B
Cod. produttore
6XV18762B
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Diametro del conduttore:
0.47 mm
Numero di twistature (coppie):
4
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
80 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
80 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
80 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %