SIEMENS - SIE6XV18755DE30 IWLAN CABLE R-SMA/SMA MALE/MALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.3 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RSMA (SMA a polarità inversa)
Tipo di cavo - Altri
Impedenza - 50 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2 - SMA (Sub-Miniature tipo A)
Confezione
1 PZ
EAN
4018359299903
Codice prodotto
SIE6XV18755DE30
Cod. produttore
6XV18755DE30
Produttore
SIE
Lunghezza:
0.3 m
Tipo di connettore del collegamento 1:
RSMA (SMA a polarità inversa)
Tipo di cavo:
Altri
Impedenza:
50 Ohm
Tipo di connettore del collegamento 2:
SMA (Sub-Miniature tipo A)
Colore:
Altri
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Schermatura:
Altri