SIEMENS - SIE6XV18752A IWLAN RCOAX CABLE PE 1/2 2.4GHZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impedenza - 50 Ohm
Colore della guaina esterna - Altri
Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo - 12.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -25...60 °C
Confezione
20 M
EAN
4019169851152
Codice prodotto
SIE6XV18752A
Cod. produttore
6XV18752A
Produttore
SIE
Impedenza:
50 Ohm
Colore della guaina esterna:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
12.7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C