SIEMENS - SIE6XV18703RE50 TP XP CORD RJ45/RJ45 0.5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Diametro del conduttore - 0.5 mm
Numero di twistature (coppie) - 4
Diametro esterno approssimativo - 6.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 43.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169404907
Codice prodotto
SIE6XV18703RE50
Cod. produttore
6XV18703RE50
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Diametro del conduttore:
0.5 mm
Numero di twistature (coppie):
4
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
43.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
43.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
80 %