pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18703QN25 TP CORD RJ45/RJ45 25M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18703QN25 TP CORD RJ45/RJ45 25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Diametro del conduttore - 0.5 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 4

  • Diametro esterno approssimativo - 6.2 mm

  • Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 43.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855273

Codice prodotto

SIE6XV18703QN25

Cod. produttore

6XV18703QN25

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

8

Diametro del conduttore:

0.5 mm

Numero di twistature (coppie):

4

Diametro esterno approssimativo:

6.2 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

43.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

80 %

Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45, lunghezza 25m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori perla distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verdesu entrambi i lati).