pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18402R IE TP ROBOT CABLE 2X2 (PROFINET TYP R)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18402R IE TP ROBOT CABLE 2X2 (PROFINET TYP R)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del conduttore - 0.74 mm

  • Numero di twistature (coppie) - 2

  • Diametro esterno approssimativo - 6.5 mm

  • Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -20...80 °C

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169857949

Codice prodotto

SIE6XV18402R

Cod. produttore

6XV18402R

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Diametro del conduttore:

0.74 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo dinstallazione TP, a 4 conduttori, schermato Cat5e, per limpiego in applicazioni ad alta flessibilità (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. IE TP Robot Cable GP 2x2 (PROFINET tipo R), cavo di installazione TP, a 4 fili, per limpiego in applicazioni altamente flessibili (torsione, catene portacavi), fornibile a metraggio; max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m.