pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18300MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Materiale della guaina esterna - Altri

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169403825

Codice prodotto

SIE6XV18300MH10

Cod. produttore

6XV18300MH10

Produttore

SIE

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.67 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Diametro esterno approssimativo:

9.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

196 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

196 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

196 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-35...80 °C

cavo PROFIBUS per impiego navale SIENOPYR, cavo in rame per posa su navi e unità offshore, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m/ min. 20m. SIMATIC NETCaviSIENOPYR FR Marine CableCavo privo di alogeni, resistente al calpestio, difficilmente infiammabile, con omologazione navale per linstallazione fissa su navi e unità offshore, in locali e su ponti aperti. Il cavo non è adatto per la posa permanente nellacqua.Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermaturaEMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di buse i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.