pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300JH10 Cavo PB FC Robust; a metraggio; PUR; robusto

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18300JH10 Cavo PB FC Robust; a metraggio; PUR; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Viola

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169400381

Codice prodotto

SIE6XV18300JH10

Cod. produttore

6XV18300JH10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Viola

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

150 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

150 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

150 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...60 °C

cavo di bus PROFIBUS FC robust con guaina esterna in PUR per impiego in ambiente con sollecitazione chimica e meccanica, a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUSFC Robust CableCavo di bus con struttura speciale per montaggio rapido. Idoneità allimpiego in ambiente con sollecitazioni chimiche e meccaniche, grazie alla guaina esterna in PUR (TPE-U).Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.