pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18300EH10 PB FC STANDARD CABLE GP SOLD BY THE M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18300EH10 PB FC STANDARD CABLE GP SOLD BY THE M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 2

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Altri

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4019169400312

Codice prodotto

SIE6XV18300EH10

Cod. produttore

6XV18300EH10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

2

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.65 mm

Cordatura (Formazione):

A fasci

Numero di twistature (coppie):

1

Idoneo per posa interrata:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Guaina protettiva:

Nessuno

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

75 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

75 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

75 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...75 °C

PROFIBUS FC Standard Cable GP, cavo di bus a 2 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido, unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m fornibile a metraggio. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Standard Cable GPCavo di bus standard con struttura speciale per montaggio rapido. Grazie alla doppia schermatura è particolarmente adatto alla posa in ambiente industriale inquinato da disturbi elettromagnetici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite loschermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.