SIEMENS - SIE6XV18016DN15 M12 POWER CONNECT. CABLE 15,0 M, L CODE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Nero
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857192
Codice prodotto
SIE6XV18016DN15
Cod. produttore
6XV18016DN15
Produttore
SIE
Lunghezza:
15 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
4
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Corrente nominale:
16 A
Resistenza alla temperatura:
-20...90 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
600...600 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Diametro esterno approssimativo:
7.7 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno