SIEMENS - SIE6XV18015DN10 M12 CONNECTING CABLE 10.0 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 4
Resistenza alla temperatura - -25...80 °C
Tensione nominale - 300...300 V
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853583
Codice prodotto
SIE6XV18015DN10
Cod. produttore
6XV18015DN10
Produttore
SIE
Lunghezza:
10 m
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
4
Resistenza alla temperatura:
-25...80 °C
Tensione nominale:
300...300 V
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Power Connecting Cable M12-180/M12-180 per alimentazione dellET 200, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, A-coded, a 4 poli, 10 m. SIMATIC NETCaviPower Connecting Cable M12-180/M12-180