pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18015DH30 M12 CONNECTING CABLE 3.0 M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18015DH30 M12 CONNECTING CABLE 3.0 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Resistenza alla temperatura - -25...80 °C

  • Tensione nominale - 300...300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169853569

Codice prodotto

SIE6XV18015DH30

Cod. produttore

6XV18015DH30

Produttore

SIE

Lunghezza:

3 m

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

4

Resistenza alla temperatura:

-25...80 °C

Tensione nominale:

300...300 V

Diametro esterno approssimativo:

5.7 mm

Power Connecting Cable M12-180/M12-180 per alimentazione dellET 200, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, A-coded, a 4 poli, 3,0 m. SIMATIC NETCaviPower Connecting Cable M12-180/M12-180