SIEMENS - SIE6XV18015DE50 M12 CONNECTING CABLE 0.5 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 0.5 m
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna - Grigio
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Collegamento 1 - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169853521
Codice prodotto
SIE6XV18015DE50
Cod. produttore
6XV18015DE50
Produttore
SIE
Lunghezza:
0.5 m
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Collegamento 1:
Altri
Numero di conduttori:
4
Collegamento 2:
Altri
Grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza alla temperatura:
-25...80 °C
Con conduttore di terra:
no
Con cavo di alimentazione percablato:
no
Tensione nominale:
300...300 V
Cavo spiralato:
no
Con interruttore (da cavo):
no
Diametro esterno approssimativo:
5.7 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno