SIEMENS - SIE6SL53101BE110DF0 SINAMICS S210, 3AC 400V, 1.0KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...480 V
Corrente di uscita nominale I2N - 3 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 0.6 kW
Numero di ingressi digitali - 5
Tensione d’uscita massima - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
4034106441241
Codice prodotto
SIE6SL53101BE110DF0
Cod. produttore
6SL53101BE110DF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...480 V
Corrente di uscita nominale I2N:
3 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
0.6 kW
Numero di ingressi digitali:
5
Tensione d’uscita massima:
480 V
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
1 kW
Numero di uscite analogiche:
0
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
10 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-10 %
Profondità:
222.8 mm
Altezza:
231 mm
Larghezza:
50 mm
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0