SIEMENS - SIE6SL35440FB211FA0 SINAMICS G120D CU240D-2 PN-F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con unità di controllo - no
Sostiene protocollo PROFIBUS - no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico - no
Sostiene protocollo MODBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948661611
Codice prodotto
SIE6SL35440FB211FA0
Cod. produttore
6SL35440FB211FA0
Produttore
SIE
Grado di protezione (IP):
IP65
Con unità di controllo:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
6
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi analogici:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Profondità:
55 mm
Altezza:
208 mm
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Larghezza:
153 mm
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Con connessione PC:
sì
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
1
Numero di interfacce hardware parallele:
11
Numero di altre interfacce hardware:
0
Con interfaccia ottica:
sì


