pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL35250PE255AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSC-A-400V 5,5 KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL35250PE255AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSC-A-400V 5,5 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...500 V

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Numero di fasi d'uscita - 3

  • Max. frequenza d'uscita - 650 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 13.2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169458627

Codice prodotto

SIE6SL35250PE255AA1

Cod. produttore

6SL35250PE255AA1

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...500 V

Numero di fasi d'entrata:

3

Numero di fasi d'uscita:

3

Max. frequenza d'uscita:

650 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

13.2 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

5.5 kW

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

10 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Con elemento di comando:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Chopper di frenatura integrato:

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

Tipo di convertitore:

Inverter a tensione impressa

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

210 mm

Larghezza:

445 mm

Profondità:

220 mm

SINAMICS G120D Power Module PM250D con filtro classe A con capacità di recupero in rete dellenergia 3AC380 ... 480V+10/-10% 47 ... 63Hz potenza senza sovraccarico: 5,5kW a 200% 3s, 150% 60S 100 % per 300 s temperatura ambiente -10 ... +55 °C 210x 450x 220 (AxLaxP), FSC grado di protezione IP65 senza Control Unit Power Module SINAMICS Power Module PM250D per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. Grazie alla capacità di recupero in rete del Power Module PM250D nel funzionamento generatorio (frenatura elettronica), lenergia è ricondotta in rete e non è pertanto trasformata in calore in una resistenza di frenatura. Ciò comporta un risparmio di energia e spazio nel quadro elettrico non essendo più necessario il complesso dimensionamento della resistenza di frenatura e il relativo cablaggio. Il calore presente è inoltre più contenuto. Uninnovativa tecnica di collegamento riduce inoltre le armoniche di rete. Non è più necessario impiegare una bobina di rete, il che consente un risparmio di spazio e di tempo nella progettazione e nellordinazione del materiale. Il Power Module PM250D è inoltre adatto per lutilizzo in applicazioni rilevanti per la sicurezza. In combinazione con una Control Unit fail-safe, lazionamento diventa un Safety Integrated Drive. I Power Module PM250D sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 380 V ... 500 V e nel campo di potenza 0,75 kW ... 7,5 kW. I Power Module PM250D con filtro di rete integrato di Classe A sono adatti peril collegamento a reti TN e TT. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.