pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL33101PE330AA0 SINAMICS PM330 IP20-FSGX-U-400V-160KW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL33101PE330AA0 SINAMICS PM330 IP20-FSGX-U-400V-160KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 100 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 300 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 160 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948666579

Codice prodotto

SIE6SL33101PE330AA0

Cod. produttore

6SL33101PE330AA0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

100 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

300 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

160 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi in ingresso:

3

Con unità di controllo:

no

Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:

no

Numero di fasi in uscita:

3

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

132 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Idoneo all'uso nel settore industriale:

Profondità:

327 mm

Altezza:

1447 mm

Larghezza:

452 mm

Opzione funzionamento a 4 quadranti:

no

Resistenza di frenatura integrata:

no

Tipo di convertitore:

Convertitore a tensione impressa (VSI)

SINAMICS G120P Power Module PM330 non filtrato senza chopper di frenatura integrato 3AC380 ... 480V+10/-10% 47 ... 63Hz potenza senza sovraccarico: 132kW a 150% 60 s, 100% 240s potenza sovraccarico ridotto: 160kW a 110% 60s, 100% 240S temperatura ambiente 0 ... +40 °C 1447x 452x 328 (AxLaxP), FSGX grado di protezione IP20 senza Control Unit e BOP pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM330 con grado di protezione IP20 per applicazioni industriali nellindustria di processo per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. I Power Module PM330 sono ottimizzati in modo particolare per semplici applicazioni quali lazionamento di pompe, ventilatori e compressori con caratteristica di carico crescente a velocità variabile. Grazie allo sfruttamento ottimale dellenergia, soddisfano specialmente le esigenze elevate di efficienza energetica. Ciò si ottiene con lefficienza molto elevata, comprovata secondo la EN 50598, varie funzioni di risparmio energetico e la regolazione automatica della frequenza impulsi. I Power Module PM330 sono equipaggiati di serie con un filtro antiradiodisturbi conforme ai limiti fissati per la Categoria C3 e grazie alluso di un filtro di rete esterno rispettano i limiti per limpiego nel primo ambiente (Cat. C2) secondo EN 61800-3. Se necessario si possono collegare filtri du/dt di diversa potenza oppure un Braking Module. Inoltre èdisponibile di serie un collegamento del circuito intermedio. Tutti i componenti di sistemadisponibili sono perfettamente adeguati al PM330. In questo modo si possono realizzare soluzioni di quadri elettrici specifici del cliente in modo sicuro e affidabile riducendo lingombro grazie alla struttura compatta in armadio. Il PM330 si caratterizzaanche per la sua robustezza e e grazie ai componenti e alla verniciatura resistenti ai gas tossici è adatto per linstallazione in ambienti aggressivi. Tutti i connettori e le unità interne sono facilmente raggiungibili. Tramite le reattanze dei uscita sipossono realizzare lunghezze variabili dei cavi motore. Qui è anche consentito il collegamento in serie. I Power Module PM330 sono adatti per il collegamento a reti messe a terra TN/TT e a reti IT non messe a terra, ma non per le reti a 690 V con conduttore esterno messo a terra. La Control Unit CU230P‑2 prevista per i Power Module PM330 non dispone di funzioni Safety Integrated speciali; tuttavia si possono realizzare funzioni di sicurezza con quadri elettrici esterni. Il Power Module PM330 con grado diprotezione IP 20 alimenta motori in una gamma di potenza da 160 kW a 630 kW. Sono disponibili per le grandezze costruttive da GX a JX in un campo di tensione trifase da 380 V a 690 V. Per la scelta del Power Module adatto alle applicazioni si devono utilizzare le seguenti correnti. Con sovraccarico ridotto/low overload (LO), la corrente di carico base IL e con sovraccarico elevato/high overload (HO) la corrente di carico base IH. SINAMICS - lazionamento che fa per me.