pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32520BB010AA0 Safe Brake Relay 2 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32520BB010AA0 Safe Brake Relay 2 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169454667

Codice prodotto

SIE6SL32520BB010AA0

Cod. produttore

6SL32520BB010AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SINAMICS relè freno SAFE per Power Module con SINAMICS S120 approvato da V2.6! Safe Brake Relay SINAMICS - Safe Brake Relay per Power Module con SINAMICS S120 per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e il servoconvertitore SINAMICS S110. Il Safe Brake Relay consente di realizzare un collegamento sicuro tra il Power Module e un freno motore elettromeccanico. In questo modo si può realizzare un comando del freno motore in modo sicuro direttamente con la Control Unit CU250S‑2 in accordo alla IEC 61508 SIL 2 e EN ISO 13849‑1 PL d e Categoria 3 La dotazione di fornitura delSafe Brake Relay comprende: Due cavi profilati per il collegamento alla presa CTRL del Power Module - lunghezza 0,32 m per le grandezze costruttive FSA ... FSC e - lunghezza 0,55 m per le grandezze costruttive FSD ... FSF. SINAMICS - lazionamento che fa per me.