pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32430BB301FA0 SINAMICS G120 CU230P-2 PN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32430BB301FA0 SINAMICS G120 CU230P-2 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi d'entrata - Altro

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Numero di ingressi analogici - 2

  • Numero di uscite digitali - 3

  • Numero di ingressi digitali - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948665862

Codice prodotto

SIE6SL32430BB301FA0

Cod. produttore

6SL32430BB301FA0

Produttore

SIE

Numero di fasi d'entrata:

Altro

Numero di uscite analogiche:

2

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite digitali:

3

Numero di ingressi digitali:

6

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

1

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

5

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

Con collegamento PC:

Chopper di frenatura integrato:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

199 mm

Larghezza:

73 mm

Profondità:

65.5 mm

SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 PN PROFINET integrato 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 ingresso sensore temperatura motore ingresso sensore 2 uscite PSU (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) interfaccia USB e MMC grado di protezione IP20 Control Unit SINAMICS Control Unit CU230P-2 PN Lo specialista per pompe, ventilatori e compressori per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e/o SINAMICS G120P. La Control Unit CU230P-2 fa parte del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore). Lunità di controllo SINAMICS è specialmente concepita per gli azionamenti che integrano funzioni tecnologiche nellingegneria edile e nellindustria di processo. La Control Unit CU230P-2 comanda e sorveglia secondo diversi modi di regolazione selezionabili la parte di potenza (Power Module) e il motore collegato. Permette di comunicare con un controllore locale o centralizzato, oltre che con i dispositivi di sorveglianza, e di collegare tutti i gruppi ausiliari rilevanti per il processo e i componenti esterni (sensori, valvole, contattori ecc.). Linterfaccia I/O, le interfacce del bus di campo e le funzioni software aggiuntive supportano in maniera ottimale lapplicazione nel campo dellingegneria edile e dellindustria di processo. Con la scelta della CU230P-2 si definisce linterfaccia di comunicazione del convertitore. Sono disponibili le seguenti varianti di comunicazione: CU230P-2 HVAC con i protocolli USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 per riscaldamento, climatizzazione e ventilazione. CU230P-2 DP PROFIBUS, nonché CU230P-2 PN PROFINET, Ethernet/IP per lindustria di processo. Nel sistema SINAMICS G120 la Control Unit funziona con i seguenti Power Module: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW). Nel sistema SINAMICS G120P la Control Unit funziona con i seguenti Power Module: PM230 (fino a 90 kW), PM 240 (fino a 132 kW). SINAMICS - lazionamento che fa per me.