pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32202YE560CF0 G120X IP20 380-480V 315KW FSH C3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32202YE560CF0 G120X IP20 380-480V 315KW FSH C3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 380...480 V

  • Frequenza di uscita massima - 100 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 585 A

  • Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 315 kW

  • Numero di ingressi analogici - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948689493

Codice prodotto

SIE6SL32202YE560CF0

Cod. produttore

6SL32202YE560CF0

Produttore

SIE

Tensione di rete:

380...480 V

Frequenza di uscita massima:

100 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

585 A

Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:

315 kW

Numero di ingressi analogici:

2

Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:

250 kW

Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:

5 %

Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:

-10 %

Profondità:

393 mm

Altezza:

1695 mm

Larghezza:

548 mm

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

5

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

SINAMICS G120X potenza nominale: 315 kW con 135 % 3 s oppure 110 % 60 s, 100 % filtro antiradiodisturbi per categoria 3AC 380-480 V+10/-20% 47-63 Hz temperatura ambiente 0 ... +45°C grandezza costruttiva: FSH grado di protezione IP20 / UL open Type con Basic Operator Panel senza ampliamento IO bus di campo integrato: PROFINET PN, Ethernet IP Convertitore di frequenza SINAMICS G120X per controllare tutti gli elementi nelle applicazioni con pompe/ventilatori, nel settore idrico/acque reflue (W/WW) e nellingegneria edile/HVAC SINAMICS G120X convince per la semplicità di scelta e ordinazione, la facilità di manipolazione, la disponibilità immediata out of the box e lintegrazione ottimizzata nelle applicazioni. Setup semplice con SINAMICS G120 Smart Access Module o pannello operatore IOP-2. SINAMICS G120X è stabile in ogni condizione di rete, soddisfa opzionalmente le categorie EMC C2 e C1 e risulta particolarmente robusto grazie alla capacità di operare a temperature comprese tra -20 °C e +60 °C. Funzioni settoriali specifiche, come quelle di bypass o di riempimento di condotte, rendono questo convertitore particolarmente efficiente. Tutti gli apparecchi della serie costruttiva sono omogenei e compatibili con tutte le tensioni e tutti i tipi di rete, oltre ad essere progettati secondo gli stessi principi di ottimizzazione dei costi e risparmio delle risorse. La loro forma costruttiva compatta risparmia spazio nel quadro elettrico. SINAMICS G120X è disponibile in nove grandezze costruttive nel campo di potenza compreso tra 0,75 kW e 630 kW. Inoltre, questa variante contiene morsetti DC per il collegamento di filtri du/dt. Il convertitore di frequenza SINAMICS G120X si può mettere facilmente in servizio in vari modi, ad es. con un Basic Operator Panel (BOP-2) esterno, uno Smart Access Module (SAM) o lIntelligent Operator Panel (IOP-2). SINAMICS lazionamento che fa per me.