SIEMENS - SIE6SL32105HB104UF0 SINAMICS S210, 1AC 230V, 0.4KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 200...240 V
Numero di fasi in ingresso - 1
Numero di fasi in uscita - 3
Tensione d’uscita massima - 240 V
Corrente di uscita nominale I2N - 2.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4042948675762
Codice prodotto
SIE6SL32105HB104UF0
Cod. produttore
6SL32105HB104UF0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
200...240 V
Numero di fasi in ingresso:
1
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
2.4 A
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
0.4 kW
Tolleranza simmetrica relativa della frequenza di rete:
-10 %
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-10 %
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi digitali:
5
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
no
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Supporta protocollo per BACnet:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
3
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con connessione PC:
sì
Resistenza di frenatura integrata:
sì
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
no
Tipo di convertitore:
Convertitore a tensione impressa (VSI)
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
170 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
172.4 mm