SIEMENS - SIE6SL32105FE108UA0 SINAMICS V90, 3 AC 400V 0.75KW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di ingressi digitali - 10
Numero di uscite digitali - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4042948674369
Codice prodotto
SIE6SL32105FE108UA0
Cod. produttore
6SL32105FE108UA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Numero di ingressi digitali:
10
Numero di uscite digitali:
6
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
2
Tolleranza simmetrica relativa della tensione di rete:
-15 %
Profondità:
200 mm
Altezza:
180 mm
Larghezza:
80 mm